Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnachweis,für Baustromverteiler,UVV (DGUV Vorschr.3),Folie,130x80mm,10/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-174554
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_174554
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Prüfnachweis
baustellenstromverteiler
Prüfnachweis,für Baustromverteiler,UVV (DGUV Vorschr.3),Folie,130x80mm,10/Heft

Prüfnachweis-Aufkleber, für Baustromverteiler, gemäß UVV (DGUV Vorschrift 3), zur monatlichen Prüfung der Fehlerstromschutzschaltung, einfach mit Faserschreiber zu beschriften, für den Inneneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von-40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 130 x 80 mm, 1 Heft = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wartungsbelege, Kontrollnachweis, Sicherheitsetiketten, Prüfnachweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 10 Stück (ab € 1,214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 17,72*
€ 21,09
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 17,26*
€ 20,54
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 16,24*
€ 19,33
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 15,71*
€ 18,69
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 15,26*
€ 18,16
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 12,14*
€ 14,45
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,12*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_2980
ab € 9,86*
Zubehör
Weicon
11202500
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.