Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Rückspannung, Kunststoff, 100x120mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-172873
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_172873
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückspannung
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warn-Kombischild Rückspannung, Kunststoff, 120x100mm

Warn-Kombischild Rückspannung, mit Symbol gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012, leicht verständlich durch die Kombination von Symbol und Text, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 120 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung kunststo..., rückspannung, warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung 100mm, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 11 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 31 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 51 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produkta
013183
ab € 135,71*
Zubehör
RODO Ketten
Knotenkette
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.