Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Vorsicht! Rückspannung, Resopal, 200x120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-172355
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_172355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückspannung
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warn-Kombischild Vorsicht! Rückspannung, Resopal, 120x200mm

Warn-Kombischild Vorsicht Rückspannung, mit Symbol gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012, leicht verständlich durch die Kombination von Symbol und Text, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Resopal, temperaturbeständig bis +185°C, unempfindlich gegen Wasser und Lösungsmittel, Format: 120 x 200 mm, Lieferung inklusive 4 Bohrungen mit3,6 mm Durchmesser
Weitere Suchbegriffe: rückspannung, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Vorsicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produkta
013183
ab € 136,29*
Zubehör
RODO Ketten
Knotenkette
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.