Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichen Masse, RoHS-konform, Folie, selbstklebend, Ø 12,5mm, 500/Rolle, DIN EN 60445 / IEC 60417


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-172131
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_172131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Masse (Leiterkennzeichen)
Masse-Anschluß
masse (leiterkennzeichen)
Leiterkennzeichen Masse, RoHS konform, Folie, selbstklebend, Ø 12,5mm, 500/Rolle

Leiterkennzeichen Masse, RoHS konform, gemäß DIN EN 60445, zum Kennzeichnen an Betriebsmitteln, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 12,5 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Elektrokennzeichen, Hinweiskennzeichen, Kabelkennzeichen, DIN EN 60445 IEC 60417
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 65,87*
€ 78,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 64,76*
€ 77,06
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 60,61*
€ 72,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 58,83*
€ 70,01
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 55,93*
€ 66,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,96*
€ 65,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 52,37*
€ 62,32
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 44,61*
€ 53,09
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Württembergische Allplastik
5214C
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.