Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Vorsicht! Rückspannung!, RoHS konform, Folie, selbstklebend, 52x26mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-171252
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_171252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückspannung
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warn-Kombischild Vorsicht! Rückspannung!,RoHS konform,pb,Folie,26x52mm,10/Bogen

Warn-Kombischild Vorsicht! Rückspannung, praxisbewährt, RoHS konform, für den Innen-und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 26 x 52 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung folie, rückspannung, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Warnkombischilder, Warnkombikennzeichen, Aufkleber, RoHs, Warnhinweis, Warnhinweiszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.