Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor Rutschgefahr, Folie, selbstklebend, SL 100mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-16521
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_16521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W011 Warnung...
Warnung vor Rutschgefahr W011 Warns...
warnschild en iso 7010 w011 warnung...
Warnschild Warnung vor Rutschgefahr, ASR/ISO,Folie,selbstklebend,SL 100mm

Warnschild Warnung vor Rutschgefahr, gemäß ASR A1.3/W011, DIN EN ISO 7010/W011, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Rutschgefahr, Folie, Warnung, Warnhinweis, Warnhinweisschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000070259
ab € 14,20*
Zubehör
Weicon
11202500
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.