Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse für Rohrpfosten, Stahl, feuerverzinkt, Ø 60mm, Länge 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-16517
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     BH5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Rohrpfosten Bodenhülse
bodenhülsen 60mm
rohrpfosten bodenhülse
Bodenhülse für Rohrpfosten, Stahl, feuerverzinkt, Ø 60mm, Länge 500mm

Bodenhülse für Rohrpfosten, mit Feststellvorrichtung, Material: Stahl, feuerverzinkt, Länge: 500 mm, für Rohrdurchmesser: 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenanker, Zubehör zu Verkehrsschilder, Zubehör zu Verkehrszeichen, Schilderzubehör, Rohrpfosten, Einbetonieren, Stahl feuerverzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,60*
€ 97,27*
Lager 703
Frei Haus
ab € 77,13*
€ 97,92*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
7717
ab € 16,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.