Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungs-Nasenschild blanko, Kunststoff, 200x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-13849
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_13849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschild 200x200mm
nasenschilder
Winkelschild blanko, Kunststoff, 200x200mm

Winkelschild blanko, zum Beschriften oder Bekleben, für den Innen- und Außeneinsatz,Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 200 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: winkelschilder 200mm x 200mm, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Rettungszeichen, Notausgangsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 109,37*
Zubehör
Produkta
011861
ab € 32,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.