Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Bern, ohne Kettenöse, zum Aufdübeln, rot/reflektierend-weiß, Ø 60mm, 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-13163
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     13163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ketten-Öse
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten Bern, ohne Kettenöse, zum Aufdübeln, rot/reflekt.-weiß, Ø 60mm

Absperrpfosten Bern, ohne Kettenöse, zum Aufdübeln, Farbe: rot/reflektierend-weiß, Material: Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Durchmesser Rundrohr: 60 mm, Höhe: 1000 mm, Bodenplatte mit 4 Bohrungen, Durchmesser: 12,5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
Frei Haus
ab € 72,23*
€ 91,94*
Frei Haus
ab € 77,23*
€ 96,85*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
13165
ab € 80,32*
Sonstiges
Kroschke
11921
ab € 124,05*
Sonstiges
Kroschke
11925
ab € 123,30*
Sonstiges
Kroschke
19169
ab € 80,50*
Sonstiges
Kroschke
11920
ab € 114,20*
Sonstiges
Kroschke
11924
ab € 115,88*
Sonstiges
Kroschke
19167
ab € 72,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.