Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhängeschloss, blau, verschiedenschl., Kunststoffummantelung, 2 Schlüsseln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-12712
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     22717-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ABUS Vorhängeschloss T84 MB, verschiedenschließend, blau, inkl. 2 Schlüsseln

ABUS Vorhängeschloss T84 MB, verschiedenschließend, spannungsarm und geringe elektrostatische Aufladung, funkenfreies Material zum Einsatz in feuergefährlichen Umgebungen, mit Doppelverriegelung, Farbe: blau, Material: Messing, rostfrei, mit Kunststoffummantelung, Gehäusebreite: 43 mm, Bügel: 20 x 21 mm, Durchmesser: 6,5 mm, Lieferung inklusive 2 Schlüsseln
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Zugriffssicherungen, Hangschlösser, Hängeschlösser, Verschluss, Sicherheitsschlösser, Sicherheitsschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,00*
ab € 17,03*
€ 24,85*
Lager 703
€ 8,00*
ab € 17,03*
€ 25,01*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 8,83*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.