Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhängeschloss Serie 60, gleichschließend, B 29mm, Bügelhöhe 14mm, Ø 4,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-11047
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     22355-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ABUS Vorhängeschloss Serie 60, gleichschließend, B29mm, H19mm, Ø 5mm

ABUS Vorhängeschloss Serie 60, gleichschließend, Schließung: 6036, Präzisionsschließwerk mit Messing-Stift-Zylinder-Technik, erhöhte Stabilität durch doppelte Bügelverriegelung, erhöhter Manipulierschutz durch hochwertiges Schlüsselprofil und Pilzkopfgegenstifte, Material: Messingkörper aus gehärtetem Stahlbügel, Gehäusebreite: 29 mm, Bügel Durchmesser: 5 mm, Bügel-Höhe/Weite: 19 x 14,5 mm, Lieferung inklusive 2 Schlüssel
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Zugriffssicherungen, Vorhängeschlösser, Verschluss, Sicherheitsschlösser, Sicherheitsschloss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 4,46*
€ 6,80*
Lager 703
€ 8,00*
ab € 7,76*
€ 11,38*
€ 8,00*
ab € 7,75*
€ 11,55*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 7,63*
€ 13,51*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 4,61*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.