Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Abfallsammler, Hailo Müll Caddy


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahrbarer Abfallsammler, Hailo Müll Caddy Bild 1
Fahrbarer Abfallsammler, Hailo Müll Caddy Bild 1
Fahrbarer Abfallsammler, Hailo Müll Caddy Bild 2
Fahrbarer Abfallsammler, Hailo Müll Caddy Bild 3
Fahrbarer Abfallsammler, Hailo Müll Caddy Bild 4
Fahrbarer Abfallsammler, Hailo Müll Caddy Bild 5
Artikel-Nr.:
     700-0912-020
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0912-020
EAN/GTIN:
     4007126091208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer

Hailo Müll-Caddy. Mit dem Sammler zum Abfall und nicht umgekehrt.

  • Einfaches Handling
  • Neue Fahr-Ergonomie
  • Geringes Eigengewicht (6,5kg)
  • Aluminium-Konstruktion
  • Einfache Selbstmontage
  • Luftbefüllbare Leichtlaufräder
  • Einklemmvorrichtung für Müllsäcke bis zu 120l
  • Schutzvorrichtung für Leichtlaufräder
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Aluminium
Höhe:
150 cm
Durchmesser:
37 cm
Gewicht:
5,90 kg
Inhalt:
120 l
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,29*
€ 88,98*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 91,37*
€ 95,80*
Frei Haus
ab € 105,32*
€ 110,12*
€ 3,95*
ab € 107,84*
€ 112,65*
Lager 700
Frei Haus
ab € 126,43*
€ 131,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 700
Versand: Lager 700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.