Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, enzianblau,24 Liter, Inneneimer: verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, enzianblau,24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 1
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, enzianblau,24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 1
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, enzianblau,24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 2
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, enzianblau,24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 3
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, enzianblau,24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 4
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, enzianblau,24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 5
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, enzianblau,24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 6
Artikel-Nr.:
     700-0526-120
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0526-120
EAN/GTIN:
     4007126022561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer

Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L

  • Gehäuse aus Stahlblech, enzianblau RAL 5010
  • Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus "Soft Close" – Deckel schließt leise und geruchsdicht.
  • Großer Öffnungswinkel zum leichten Befüllen.
  • Umlaufendes, stabiles Reling-Pedal aus Metall – ergonomisch, auch von der Seite bedienbar.
  • Verzinkter Inneneimer.
  • DEKRA GS-geprüft.
  • Innenliegende, hygienische Tretmechanik.
  • Standfest durch breiten Bodenkranz, Kunststoff RAL 7015.
  • Ergonomischer Tragegriff in Deckelscharnier integriert, Kunststoff RAL 7015.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Stahlblech
Gehäuse-Farbe:
enzianblau
Deckel-Material:
Stahlblech
Deckel-Farbe:
enzianblau
Inneneimer-Material:
Kunststoff
Inneneinmer-Farbe:
schiefergrau
Gewicht:
5,00 kg
Inhalt:
24 l
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 54,38*
€ 60,35*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 57,37*
€ 63,32*
€ 3,95*
ab € 58,36*
€ 64,40*
€ 7,90*
ab € 59,75*
€ 66,13*
Lager 700
Frei Haus
ab € 66,67*
€ 73,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 700
Versand: Lager 700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0526-000
ab € 62,84*
Ähnlich
Hailo
0526-130
ab € 54,76*
Ähnlich
Hailo
0526-110
ab € 54,66*
Ähnlich
Hailo
0526-100
ab € 55,04*
Ähnlich
Hailo
0526-090
ab € 55,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.