Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, Edelstahl, 24 Liter, Inneneimer: verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, Edelstahl, 24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 1
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, Edelstahl, 24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 1
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, Edelstahl, 24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 2
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, Edelstahl, 24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 3
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, Edelstahl, 24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 4
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, Edelstahl, 24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 5
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L, Edelstahl, 24 Liter, Inneneimer: verzinkt Bild 6
Artikel-Nr.:
     700-0526-000
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0526-000
EAN/GTIN:
     4007126022523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer

Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design L

  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus "Soft Close" – Deckel schließt leise und geruchsdicht.
  • Großer Öffnungswinkel zum leichten Befüllen.
  • Umlaufendes, stabiles Reling-Pedal aus Metall – ergonomisch, auch von der Seite bedienbar.
  • Verzinkter Inneneimer.
  • DEKRA GS-geprüft.
  • Innenliegende, hygienische Tretmechanik.
  • Standfest durch breiten Bodenkranz, Kunststoff RAL 7015.
  • Ergonomischer Tragegriff in Deckelscharnier integriert, Kunststoff RAL 7015.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Edelstahl
Gehäuse-Farbe:
Edelstahl
Deckel-Material:
Edelstahl
Deckel-Farbe:
Edelstahl
Inneneimer-Material:
Stahlblech
Inneneinmer-Farbe:
verzinkt
Gewicht:
5,00 kg
Inhalt:
24 l
Angebote (20)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 62,84*
€ 69,09*
€ 5,95*
ab € 65,91*
€ 72,33*
Frei Haus
ab € 68,67*
€ 74,99*
Frei Haus
ab € 70,03*
€ 75,75*
Lager 700
Frei Haus
ab € 78,86*
€ 85,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 700
Versand: Lager 700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0526-120
ab € 54,38*
Ähnlich
Hailo
0526-130
ab € 54,76*
Ähnlich
Hailo
0526-110
ab € 54,66*
Ähnlich
Hailo
0526-100
ab € 55,04*
Ähnlich
Hailo
0526-090
ab € 55,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.