Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design M, 12 Liter, Edelstahl, Inneneimer: verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design M, 12 Liter, Edelstahl, Inneneimer: verzinkt Bild 1
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design M, 12 Liter, Edelstahl, Inneneimer: verzinkt Bild 1
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design M, 12 Liter, Edelstahl, Inneneimer: verzinkt Bild 2
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design M, 12 Liter, Edelstahl, Inneneimer: verzinkt Bild 3
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design M, 12 Liter, Edelstahl, Inneneimer: verzinkt Bild 4
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design M, 12 Liter, Edelstahl, Inneneimer: verzinkt Bild 5
Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design M, 12 Liter, Edelstahl, Inneneimer: verzinkt Bild 6
Artikel-Nr.:
     700-0514-000
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0514-000
EAN/GTIN:
     4007126022400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer

Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid Design M.

  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus "Soft Close" – Deckel schließt leise und geruchsdicht.
  • Großer Öffnungswinkel zum leichten Befüllen.
  • Umlaufendes, stabiles Reling-Pedal aus Metall – ergonomisch, auch von der Seite bedienbar.
  • Verzinkter Inneneimer.
  • DEKRA GS-geprüft.
  • Innenliegende, hygienische Tretmechanik.
  • Standfest durch breiten Bodenkranz, Kunststoff RAL 7015.
  • Ergonomischer Tragegriff in Deckelscharnier integriert, Kunststoff RAL 7015.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Edelstahl
Gehäuse-Farbe:
Edelstahl
Deckel-Material:
Edelstahl
Deckel-Farbe:
Edelstahl
Inneneimer-Material:
Stahlblech
Inneneinmer-Farbe:
verzinkt
Gewicht:
2,90 kg
Inhalt:
12 l
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 45,26*
€ 50,88*
Frei Haus
ab € 49,26*
€ 55,54*
Frei Haus
ab € 49,91*
€ 56,30*
€ 4,45*
ab € 52,34*
€ 58,98*
Lager 700
Frei Haus
ab € 54,58*
€ 61,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 700
Versand: Lager 700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0514-120
ab € 42,01*
Ähnlich
Hailo
0514-130
ab € 41,65*
Ähnlich
Hailo
0514-110
ab € 37,68*
Ähnlich
Hailo
0514-100
ab € 41,28*
Ähnlich
Hailo
0514-090
ab € 40,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.