Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Abfallbehälter T1.13 Stahlbl. Weiß 13L, Inneneimer: Kunststoff,Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Hailo
Lager 700
Artikel-Nr.:
700-0513-419
Hersteller:
Hailo
Herst.-Nr.:
0513-419
EAN/GTIN:
4007126051882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tretabfalleimer
Tretabfallsammler
Treteimer
Formschöner und standsicherer Tret-Abfallsammler
- Kippsicher durch breiten Bodenkranz
- Gehäuse aus Stahlblech weiß
- Formschöner und flacher Deckel aus hochwertigem Kunststoff, schließt leise und geruchsdicht
- Klappbarer, breiter Kunststoff- Tragegriff
- Innenliegende hygienische Tretmechanik
- Herausnehmbarer Kunststoff-Inneneimer
- Made in Germany
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Stahlblech
Gehäuse-Farbe:
Weiß
Deckel-Material:
Kunststoff
Deckel-Farbe:
Weiß
Inneneimer-Material:
Kunststoff
Inneneinmer-Farbe:
Schwarz
Höhe:
35 cm
Durchmesser:
27,5 cm
Gewicht:
1,65 KG
Inhalt:
13 Liter
... >
Lager 700
>
Tretabfallsammler
>
14 Liter
Weitere Suchbegriffe:
Tretmülleimer
,
treteimer weiss 13l
,
tret-abfalleimer weiß
,
tretabfallsammler stahlblech
,
Abfallbehälter
,
Mülleimer
,
Abfalleimer
,
Abfallsammler
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 5 Tage
max. 7 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 700
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 16,81*
Lager 959
5 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 17,48*
€ 20,72*
Lager 217
7 Tage
k.A.
€ 5,50*
ab € 21,08*
€ 25,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 700
Versand:
Lager 700
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 700
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tret-Abfallsammler T1.20, Edelstahl, 20L, Inneneimer: Kunststoff schwarz
Hailo
0520-009
ab € 29,37*
Ähnlich
Tret-Abfallsammler T1.20, Silber, 20L, Inneneimer: Kunststoff schwarz
Hailo
0520-029
ab € 23,76*
Ähnlich
Tret-Abfallsammler T1.20, Weiß, 20L, Inneimer: Kunststoff schwarz
Hailo
0520-019
ab € 23,76*
Ähnlich
Tret-Kosmetikeimer T1.4, Edelstahl, 4L, Ø 18 cm, 26cm hoch, Innen: Kunststoff
Hailo
0704-010
ab € 11,04*
Ähnlich
Tret-Kosmetikeimer T1.4, Silber, 4L, Ø 18 cm, 26cm hoch, Innen: Kunststoff
Hailo
0704-330
ab € 8,70*
Ähnlich
Tret-Kosmetikeimer T1.4, Weiß, 4L, Ø 18 cm, 26cm hoch, Innen: Kunststoff
Hailo
0704-410
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG