Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustiertreppe in Grau - (B)36,5 x (H)33 x (T)52 cm 10049403_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haustiertreppe in Grau - (B)36,5 x (H)33 x (T)52 cm 10049403_111
Haustiertreppe in Grau - (B)36,5 x (H)33 x (T)52 cm 10049403_111
Haustiertreppe in Grau - (B)36,5 x (H)33 x (T)52 cm 10049403_111
Haustiertreppe in Grau - (B)36,5 x (H)33 x (T)52 cm 10049403_111
Haustiertreppe in Grau - (B)36,5 x (H)33 x (T)52 cm 10049403_111
Haustiertreppe in Grau - (B)36,5 x (H)33 x (T)52 cm 10049403_111
Haustiertreppe in Grau - (B)36,5 x (H)33 x (T)52 cm 10049403_111
Haustiertreppe in Grau - (B)36,5 x (H)33 x (T)52 cm 10049403_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049403_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049403_111
EAN/GTIN:
     4052025877057
Suchbegriffe:
bett treppe
cat stairs
chihuahua treppe
couchtreppe

Diese Tiertreppe mit 3 Stufen ist die ideale Aufstiegshilfe für Deinen Vierbeiner auf Dein Sofa oder Bett. Dank der flachen, abgerundeten Stufen ist die Couchtreppe gelenkschonend und eignet sich daher besonders für kleinere und ältere Tiere. Die Hundestiege ist mit einem Antirutsch-Boden ausgestattet, der für einen sicheren Stand sorgt. Zudem besteht die Hundeleiter aus weichem Polyester und bietet somit maximalen Komfort. Der Bezug lässt sich dank des Reißverschlusses abnehmen und waschen.

Haustiertreppe im Detail
- Maße H x B x T: ca. 33 x 36,5 x 52 cm
- Maße je Stufe H x B x T: ca. 13 x 36,5 x 18 cm
- Traglast: max. 25 kg
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: PU (Kunststoff), Polyester
- In verschiedenen Farben

Transportable Hundetreppe mit 3 Stufen
- Sowohl für Hunde als auch für Katzen geeignet
- Erleichtert Auf- und Abstieg aufs Sofa oder ins Bett
- 3 Stufen mit weichem Plüschbezug - Sorgt für Komfort
- Flache, abgerundete Stufen - Ideal für ältere oder kleine Tiere
- Leichtes Gewicht zum einfachen Transport - Ohne Aufbau
- Rutschfeste Unterseite für sicheren und stabilen Halt
- Abnehmbarer Bezug ist in der Waschmaschine waschbar

Lieferumfang
- 1x Katzentreppe
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Braun
Gewicht:
1.24 kg
Höhe:
33 cm
Länge:
52 cm
Breite:
36.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.