Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Pflanzenringe, 300 Stück, Kunststoff, Pflanzen Befestigung für Kletterpflanzen, Ø 2,5 cm, Tomatenringe, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Pflanzenringe, 300 Stück, Kunststoff, Pflanzen Befestigung für Kletterpflanzen, Ø 2,5 cm, Tomatenringe, grün
Relaxdays Pflanzenringe, 300 Stück, Kunststoff, Pflanzen Befestigung für Kletterpflanzen, Ø 2,5 cm, Tomatenringe, grün
Relaxdays Pflanzenringe, 300 Stück, Kunststoff, Pflanzen Befestigung für Kletterpflanzen, Ø 2,5 cm, Tomatenringe, grün
Relaxdays Pflanzenringe, 300 Stück, Kunststoff, Pflanzen Befestigung für Kletterpflanzen, Ø 2,5 cm, Tomatenringe, grün
Relaxdays Pflanzenringe, 300 Stück, Kunststoff, Pflanzen Befestigung für Kletterpflanzen, Ø 2,5 cm, Tomatenringe, grün
Relaxdays Pflanzenringe, 300 Stück, Kunststoff, Pflanzen Befestigung für Kletterpflanzen, Ø 2,5 cm, Tomatenringe, grün
Relaxdays Pflanzenringe, 300 Stück, Kunststoff, Pflanzen Befestigung für Kletterpflanzen, Ø 2,5 cm, Tomatenringe, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043532_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043532_0
EAN/GTIN:
     4052025435325
Suchbegriffe:
Pflanzenstütze
relaxdays pflanzenstütze
pflanzenstütze
Die Pflanzhalter sind ein nützliches Hilfsmittel im Garten, um rankende Pflanzen zu fixieren und beim Wachstum zu unterstützen. Als Alternative zu klassischen Pflanzenbindern aus Bast oder Draht kannst Du die runden Pflanzenclips nutzen, um Pflanzenstiele schnell und einfach an Rankgittern oder anderen Stützen zu befestigen. Dabei bieten die Kletterpflanzenhalter aus Kunststoff ausreichend Spielraum, schneiden nicht in die zarten Pflanzenstängel ein und lassen sich leicht wieder entfernen.

Pflanzenringe im Detail
- Durchmesser: ca. 2,5 cm
- Stärke: ca. 2 mm
- Gewicht Set: ca. 130 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Grün

Pflanzringe für Rank- und Kletterpflanzen 
- Für rankende Pflanzen oder Blumen mit großen, schweren Blüten
- Unterstützt Deine Garten- und Zimmerpflanzen beim Wachstum
- Für Tomaten- und Gurkenpflanzen, Kletterrosen, Orchideen uvm.
- Schnelles und einfaches Fixieren der Pflanzen an Stützen etc.
- Bieten Pflanzstielen ausreichend Spielraum und schneiden nicht ein
- Grüner Farbton fügt sich dezent in Pflanzenumgebung ein und fällt kaum auf 

Lieferumfang
- 300x Pflanzring
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
0.13 kg
Höhe:
0.2 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
2.5 cm
Weitere Suchbegriffe: pflanzenringe, relaxdays pflanzenringe, ...., blumen befestigung, blumenklammern, garten clips, gemüse klammern, gurken clips, kletterpflanzen befestigung, kletterpflanzen clips, kletterpflanzen halter, nelkenringe, orchideenhalter, orchideenklemmen, pflanzclips, pflanzen befestigung, pflanzen klemmen, pflanzen ringe, pflanzenbinder, pflanzenclips, pflanzenhalter, pflanzenklammern, pflanzenklipper, pflanzenklipps, pflanzenklips, pflanzhalter, pflanzhalterung, pflanzklammern, pflanzringe, plant holder, rankclips, rankenhalter, rankhilfe clips, rankhilfe klammern, rankklammern, tomaten befestigung, tomaten halterung, tomatenclip, tomatenhalter, tomatenringe, tomato clips, ..., befestigung für kletterrosen, befestigung für pflanzen, befestigungsclips pflanzen, klammern für pflanzen, klammern für tomatenpflanzen, pflanzen binden, pflanzen clips klammern, pflanzenclips für kletterpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.