Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136 x Möbelgleiter in Schwarz 10043095_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136 x Möbelgleiter in Schwarz 10043095_46
136 x Möbelgleiter in Schwarz 10043095_46
136 x Möbelgleiter in Schwarz 10043095_46
136 x Möbelgleiter in Schwarz 10043095_46
136 x Möbelgleiter in Schwarz 10043095_46
136 x Möbelgleiter in Schwarz 10043095_46
136 x Möbelgleiter in Schwarz 10043095_46
136 x Möbelgleiter in Schwarz 10043095_46
136 x Möbelgleiter in Schwarz 10043095_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043095_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043095_46
EAN/GTIN:
     4052025981259
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Die Möbelgleiter aus Filz und EVA sind vielseitige und bodenschonende Hilfsmittel im Alltag. Während die Antirutsch-Noppen dafür sorgen, dass Deine Möbel rutschfest am gewünschten Platz stehen bleiben, ermöglichen die Filzaufkleber ein leichteres Verschieben von Tischen, Stühlen und Co. ohne Kratzer in empfindlichen Fußböden zu hinterlassen. Die Bodenschoner in verschiedenen Formen und Größen sind selbstklebend und lassen sich ganz einfach auf der Unterseite von Möbeln anbringen.

Möbelgleiter im Detail
- Aufbewahrungsbox H x B x T: ca. 16 x 10 x 3,5 cm / ca. 80 g
- Dicke der Pads: ca. 3 mm
- Material: Filz, EVA
- Verschiedene Farben

Klebefilz in 4 Größen
- Länglich B x T: ca. 6,5 x 1,3 cm
- Quadratisch B x T: ca. 2,5 x 2,5 cm
- Rund D: ca. 2 / 3 cm

Antirutsch-Pads in 3 Größen
- Quadratisch B x T: ca. 1,5 x 1,5 cm / 2,5 x 2,5 cm
- Rund D: ca. 3,2 cm

Selbstklebende Möbelschoner aus Filz und EVA
- Klebepads für Stühle, Tische, Sessel u.a. Möbelstücke
- Schützen empfindliche Fußböden vor Kratzern und Schrammen
- Ideal bei glatten Böden wie Parkett, Laminat, Fliesen, Vinyl
- Möbeluntersetzer einfach abziehen und aufkleben - Starker Halt
- Dank Antirutsch-Aufklebern verschieben sich Möbel nicht
- Filzschutz auch unter Vasen, Schalen u.a. Deko anwendbar

Lieferumfang
- 2x Box
- 16x Filzgleiter länglich
- 16x Filzgleiter quadratisch
- 8x Filzgleiter rund 3 cm
- 24x Filzgleiter rund 2 cm
- 16x EVA-Pad rund
- 24x EVA-Pad quadratisch 2,5 cm
- 32x EVA-Pad quadratisch 1,5 cm
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, gleitnägel schwarz, filzgleiter, anti rutsch gummi, anti rutsch noppen, anti slip pads, antirutsch aufkleber, antirutsch klebepads, antirutsch kleber, antirutsch pads, anti-rutsch-stopper, bodengleiter, bodenschoner, bodenschützer, couch stopper, eva gleiter, eva pads, filz aufkleber, filz möbelgleiter, filzkleber, filzpads, filzschutz, filzstopper, gleitpads, gummi aufkleber, gummi klebepads, gummi pads, gummi rutschstopper, gummi stopper, gummigleiter, gummischoner, klebefilz, klebepads, möbel antirutsch pads, möbel filz, möbel filzgleiter, möbel pads, möbel unterleger, möbelgleiter, möbelschoner, möbelstopper, möbeluntersetzer, rutsch pads, rutschstopper, schutzgleiter, sessel filz, stuhl bodenschutz, stuhl filz, stuhl filzgleiter, stuhl kleber, stuhl kratzschutz, stuhl stopper, stuhlbein filzgleiter, stuhlgleiter, stuhlpads, selbstklebend, filz, eva
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.