Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medizinschrank in Weiß - (B)53 x (H)53 x (T)14,5 cm 10041483_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medizinschrank in Weiß - (B)53 x (H)53 x (T)14,5 cm 10041483_0
Medizinschrank in Weiß - (B)53 x (H)53 x (T)14,5 cm 10041483_0
Medizinschrank in Weiß - (B)53 x (H)53 x (T)14,5 cm 10041483_0
Medizinschrank in Weiß - (B)53 x (H)53 x (T)14,5 cm 10041483_0
Medizinschrank in Weiß - (B)53 x (H)53 x (T)14,5 cm 10041483_0
Medizinschrank in Weiß - (B)53 x (H)53 x (T)14,5 cm 10041483_0
Medizinschrank in Weiß - (B)53 x (H)53 x (T)14,5 cm 10041483_0
Medizinschrank in Weiß - (B)53 x (H)53 x (T)14,5 cm 10041483_0
Medizinschrank in Weiß - (B)53 x (H)53 x (T)14,5 cm 10041483_0
Medizinschrank in Weiß - (B)53 x (H)53 x (T)14,5 cm 10041483_0
Medizinschrank in Weiß - (B)53 x (H)53 x (T)14,5 cm 10041483_0
Medizinschrank in Weiß - (B)53 x (H)53 x (T)14,5 cm 10041483_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041483_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041483_0
EAN/GTIN:
     4052025414832
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
Bewahre Medikamente, Verbandsmaterialien sowie Erste-Hilfe-Sets griffbereit in diesem großen Arzneischrank auf. Der Medikamentenschrank bietet mit seinen 5 Fächern jede Menge Stauraum. Wichtige und bisweilen gefährliche Arzneimittel sind dank der abschließbaren Tür vor neugierigen Kindern und Unbefugten geschützt. Der weiße Arztschrank mit rotem Kreuz lässt sich mit dem beiliegenden Montagematerial problemlos im Bad oder in der Arztpraxis aufhängen.

Medizinschrank im Detail
- Maße H x B x T: ca. 53 x 53 x 14,5 cm
- 3 Fächer links H x B x T: ca. 17 x 25,5 x 11,5 cm
- 2 Fächer rechts H x B x T: ca. 26 x 27 x 11,5 cm

- Gewicht: ca. 5,2 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Weiß, Rot

Großer Arzneimittelschrank zum Aufhängen
- Perfekt für die Hausapotheke in Bad, Arztpraxis oder Schule
- 5 Fächer mit viel Stauraum für Medikamente und Verbandszeug
- Abschließbarer Apothekerschrank zur kindersicheren Aufbewahrung
- Funktionales Medizinschränkchen in Weiß mit rotem Kreuz
- Sanitätsschrank aus pulverbeschichtetem, robustem Stahl
- Inkl. Befestigungsmaterial zur sicheren Montage an der Wand

Lieferumfang
- 1x Verbandsschrank
- 2x Schlüssel
- Wandmontagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Rot
Gewicht:
5.44 kg
Höhe:
53 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
53 cm
Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, arzneimittelschrank, apothekenschrank, apotheken schränke, apothekerschrank, apotheker schrank, arzneischrank, arzneischränkchen, arznei schränkchen, arztschrank, arzt schrank, hausapotheke, hausapotheken schrank, medicine cabinet, medikamentenschrank, medikamenten schrank, medikamenten schränkchen, medikamenteschrank, medikamente schrank, medikamenteschränkchen, medizinschrank, medizin schrank, medizinschränke, medizinschränkchen, medizin schränkchen, sanitätsschrank, verbandsschrank, aphotekenschrank, apotekerschrank, apotherschrank, arzeneimittelschrank, arztneischränkchen, medezinerschrank, medikamantenschrank, abschließbar, bad, badezimmer, für medikamente, groß, hängend, stahl, wand, weiß, xxl, medizinschrank-groß-xxl, medizinschrank abschliessbar, medizinschrank groß, hausapotheke schrank, erste hilfe schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.