Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischstaffelei, neigbar, höhenverstellbar, bis DIN A3, Mini Staffelei HxBxT 98 x 29 x 32 cm, Buchenholz, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischstaffelei, neigbar, höhenverstellbar, bis DIN A3, Mini Staffelei HxBxT 98 x 29 x 32 cm, Buchenholz, natur
Relaxdays Tischstaffelei, neigbar, höhenverstellbar, bis DIN A3, Mini Staffelei HxBxT 98 x 29 x 32 cm, Buchenholz, natur
Relaxdays Tischstaffelei, neigbar, höhenverstellbar, bis DIN A3, Mini Staffelei HxBxT 98 x 29 x 32 cm, Buchenholz, natur
Relaxdays Tischstaffelei, neigbar, höhenverstellbar, bis DIN A3, Mini Staffelei HxBxT 98 x 29 x 32 cm, Buchenholz, natur
Relaxdays Tischstaffelei, neigbar, höhenverstellbar, bis DIN A3, Mini Staffelei HxBxT 98 x 29 x 32 cm, Buchenholz, natur
Relaxdays Tischstaffelei, neigbar, höhenverstellbar, bis DIN A3, Mini Staffelei HxBxT 98 x 29 x 32 cm, Buchenholz, natur
Relaxdays Tischstaffelei, neigbar, höhenverstellbar, bis DIN A3, Mini Staffelei HxBxT 98 x 29 x 32 cm, Buchenholz, natur
Relaxdays Tischstaffelei, neigbar, höhenverstellbar, bis DIN A3, Mini Staffelei HxBxT 98 x 29 x 32 cm, Buchenholz, natur
Relaxdays Tischstaffelei, neigbar, höhenverstellbar, bis DIN A3, Mini Staffelei HxBxT 98 x 29 x 32 cm, Buchenholz, natur
Relaxdays Tischstaffelei, neigbar, höhenverstellbar, bis DIN A3, Mini Staffelei HxBxT 98 x 29 x 32 cm, Buchenholz, natur
Relaxdays Tischstaffelei, neigbar, höhenverstellbar, bis DIN A3, Mini Staffelei HxBxT 98 x 29 x 32 cm, Buchenholz, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038447_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038447_0
EAN/GTIN:
     4052025384470
Suchbegriffe:
Atelierstaffelei
Staffelei
Tischstaffelei
tisch staffelei

Für angehende Hobbykünstler ist die Tischstaffelei ideal, um kleinformatigen Leinwänden Leben einzuhauchen. Die Sitzstaffelei für den Tisch ist in Neigungswinkel und Höhe einstellbar je nach Maltechnik und eigener Physis. Der verstellbare Schieber hält Bildformate bis DIN A3 fest. Die Leinwand-Halterung eignet sich hervorragend als Kinderstaffelei, als Bild- und Buchständer oder als Dekostaffelei auf Hochzeiten. Der Leinwand-Halter aus Buchenholz ist platzsparend zusammenklappbar.

Tischstaffelei im Detail
- Höhe in aufrechter Position: ca. 75 - 98 cm
- Standfläche B x T: ca. 29 x 32 cm
- Neigungswinkel: 0° - 90°
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Buchenholz
- Farbe: Natur

Holzstaffelei für kleinformatige Leinwände
- Bildhöhe: ca. 11 - 57 cm
- Leinwand Stärke: max. 2,3 cm
- Ablage Höhe: ca. 10,5 - 33 cm
- Packmaße H x B x T: ca. 76 x 29 x 10 cm

Kleine Atelierstaffelei für den Tisch
- Höhenverstellbare Malstaffelei für Kinder und Erwachsene
- Neigbare Miniaturstaffelei geeignet für Öl, Acryl und Aquarell
- Ideal auch als Zeichenbrett für Arbeiten mit Bleistift, Kohle und Kreide
- Leinwand-Aufsteller für kleine Bildformate bis A3 (bzw. A2 im Querformat)
- Kreativ einsetzbar als Aussteller auf Hochzeiten und anderen Festlichkeiten
- Dekorativ als Kartenständer, Bildhalter uvm.

Lieferumfang
- 1x Mini-Staffelei (teilweise vormontiert)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.5 kg
Höhe:
98 cm
Länge:
32 cm
Breite:
29 cm
Weitere Suchbegriffe: staffelei, Relaxdays Tischstaffelei, , bildständer, bild ständer, bild-ständer, bilderständer, bilder ständer, bilder-ständer, bildhalter, bild halter, bild-halter, bildhalterung, bild halterung, bild-halterung, bildhalterungen, bild halterungen, bild-halterungen, bildstaffelei, bild staffelei, bild-staffelei, bildstaffeleien, bild staffeleien, bild-staffeleien, buchständer, buch ständer, buch-ständer, dekostaffelei, deko staffelei, deko-staffelei, dekostaffeleien, deko staffeleien, deko-staffeleien, holzstaffelei, holz staffelei, holz-staffelei, holzstaffeleien, holz staffeleien, holz-staffeleien, kartenständer, karten ständer, karten-ständer, kinderstaffelei, kinder staffelei, kinder-staffelei, kinderstaffeleien, kinder staffeleien, kinder-staffeleien, klappstaffelei, klapp staffelei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.