Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hängekorb 3er Set, Kokos, Blumenampel mit Kette, 35 cm Durchmesser, je Pflanzenhalter 10 Liter Volumen, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hängekorb 3er Set, Kokos, Blumenampel mit Kette, 35 cm Durchmesser, je Pflanzenhalter 10 Liter Volumen, braun
Relaxdays Hängekorb 3er Set, Kokos, Blumenampel mit Kette, 35 cm Durchmesser, je Pflanzenhalter 10 Liter Volumen, braun
Relaxdays Hängekorb 3er Set, Kokos, Blumenampel mit Kette, 35 cm Durchmesser, je Pflanzenhalter 10 Liter Volumen, braun
Relaxdays Hängekorb 3er Set, Kokos, Blumenampel mit Kette, 35 cm Durchmesser, je Pflanzenhalter 10 Liter Volumen, braun
Relaxdays Hängekorb 3er Set, Kokos, Blumenampel mit Kette, 35 cm Durchmesser, je Pflanzenhalter 10 Liter Volumen, braun
Relaxdays Hängekorb 3er Set, Kokos, Blumenampel mit Kette, 35 cm Durchmesser, je Pflanzenhalter 10 Liter Volumen, braun
Relaxdays Hängekorb 3er Set, Kokos, Blumenampel mit Kette, 35 cm Durchmesser, je Pflanzenhalter 10 Liter Volumen, braun
Relaxdays Hängekorb 3er Set, Kokos, Blumenampel mit Kette, 35 cm Durchmesser, je Pflanzenhalter 10 Liter Volumen, braun
Relaxdays Hängekorb 3er Set, Kokos, Blumenampel mit Kette, 35 cm Durchmesser, je Pflanzenhalter 10 Liter Volumen, braun
Relaxdays Hängekorb 3er Set, Kokos, Blumenampel mit Kette, 35 cm Durchmesser, je Pflanzenhalter 10 Liter Volumen, braun
Relaxdays Hängekorb 3er Set, Kokos, Blumenampel mit Kette, 35 cm Durchmesser, je Pflanzenhalter 10 Liter Volumen, braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037891_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037891_0
EAN/GTIN:
     4052025378912
Suchbegriffe:
Blumenampel
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Die Hängekörbe mit Kokoseinlagen aus Eisen sind durch ihr natürliches, georgianisches Design ein echter Eyecatcher. Mit einem Haken und einem Kettensatz an jedem Korb können die Blumenkörbe einfach und schnell aufgehängt werden. Die Blumenhänger sind ideal für Hängepflanzen geeignet. Die mitgelieferten Kokoseinlagen geben der Blumenampel einen rustikalen Anstrich und machen sie zu einem tollen Accessoire für die Terrasse oder den Balkon. 

Hängeampel 3-teilig im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 61 x 35 cm
- Maße Korb H x D: ca. 18 x 35 cm
- Füllmenge Korb: ca. 10 L
- Gewicht: je ca. 0,7 kg
- Traglast: je 9 kg
- Material: Kokosfasern, pulverbeschichtetes Eisen
- Farbe: Natürliches Braun, schwarz

Outdoor Hängeschalen für vielseitigen Einsatz
- Natürlicher Stil durch Kokoseinlage
- Ideal für Hängepflanze und Kletterpflanzen
- Efeutute, Wachsblume oder Kletterfeige schön präsentieren
- Wetterfeste Blumenkörbe für Ihre Terrasse oder den Balkon
- Edle Verzierung des Metallgestells erinnert an georgianischen Stil

Lieferumfang
- 3x Blumenampel verziert
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
2.04 kg
Höhe:
61 cm
Länge:
35 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Pflanzenstütze, hängebox schwarz, hängebox, hängemappen-gestell braun, Relaxdays Hängekorb, ampeltopf, ampel topf, ampel-topf, ampeltöpfe, ampel töpfe, ampel-töpfe, balkonampel, balkon ampel, balkon-ampel, balkonampeln, balkon ampeln, balkon-ampeln, blumenhängetopf, blumen hängetopf, blumenhänge topf, blumen-hängetopf, blumenhänge-topf, blumen hänge topf, blumen-hänge-topf, blumenhängetöpfe, blumen hängetöpfe, blumenhänge töpfe, blumen-hängetöpfe, blumenhänge-töpfe, blumen hänge töpfe, blumen-hänge-töpfe, blumenampel, blumen ampel, blumen-ampel, blumenampeln, blumen ampeln, blumen-ampeln, blumenhänger, blumen hänger, blumen-hänger, blumenkasten, blumen kasten, blumen-kasten, blumenkorb, blumen korb, blumen-korb, blumenkörbe, blumen körbe, blumen-körbe, blumenkübel, blumen kübel, blumen-kübel, blumentopfampel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.