| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10028869_0 Herst.-Nr.: 10028869_0 EAN/GTIN: 4052025288693 |
| |
|
| | |
| Mit dem 75er Nadelspiel Set stricken Sie Socken, Mützen und mehr. Je 5 Doppelstricknadeln in 15 Größen stehen Ihnen zur Wahl. Jede Stricknadel besteht aus leichtem, robustem Bambus. Das Stricken ist dadurch angenehm und leise. Die glatten Doppelspitzen erleichtern die Aufnahme. Die griffige Holzoberfläche verhindert das Abrutschen der Maschen. Das Strickset ist somit ideal für Anfänger.
Mit dem Set haben Sie immer das passende Nadelspiel zur Hand, egal ob Sie fester oder lockerer stricken.
Nadelspiel 75er Set im Detail - Nadellänge: ca. 20 cm - 15 Nadelstärken: 2 mm, 2,25 mm, 2,75 mm, 3,25 mm, 3,5 mm, 3,75 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm - Nadelspiel Gewicht: min. 3 g bis max. 40 g - Material: Bambus - Farbe: natur
Nadelspiel Set zum Stricken - Je 5 Strumpfstricknadeln in 15 Nadelstärken - Leichte Bambusstricknadeln für angenehmes Stricken - Nadelspiel für Socken, Mützen, Ärmel uvm. - Stricknadeln mit Doppelspitzen zur einfachen Maschenaufnahme - Für Einsteiger zum Testen verschiedener Nadelstärken - Für Strickenthusiasten zur Erweiterung des Strickzubehörs
Lieferumfang - 75x Stricknadel in verschiedenen Größen - Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Farbe: | Braun | Gewicht: | 0.23 kg | Höhe: | 1 cm | Länge: | 20 cm | Breite: | 1 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bambusnadel, bambusnadeln, bambusnadelspiel, bambusnadelspiele, bambusstricknadel, bambusstricknadeln, doppelendstricknadel, doppelendstricknadeln, doppelnadel, doppelnadeln, doppelstricknadel, doppelstricknadeln, double-pointed-knitting-needle, double-pointed-knitting-needles, holznadelspiel, holznadelspiele, holzstricknadel, holzstricknadeln, knitting-needle, knitting-needles, knitting-needles-set, knitting-needles-sets, nadelset, nadelsets, nadelspiel, nadelspiele, nadelspielset, nadelspielsets, sockennadel, sockennadeln, stricknadel, stricknadeln, stricknadelset, stricknadelsets, stricknadelnset, stricknadelnsets, strickset, stricksets, strumpfstricknadeln, 75, 10 mm, 2 mm, 2,25 mm, 2,75 mm, 20 cm, 3,25 mm, 3,5 mm, 3,75 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 75er, 8 mm, 9 mm, bambus, dick, doppelspitze, für-socken, für-strümpfe, holz, lang |
| | |
| |