Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche in Schwarz - 1 l 10027967_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trinkflasche in Schwarz - 1 l 10027967_46
Trinkflasche in Schwarz - 1 l 10027967_46
Trinkflasche in Schwarz - 1 l 10027967_46
Trinkflasche in Schwarz - 1 l 10027967_46
Trinkflasche in Schwarz - 1 l 10027967_46
Trinkflasche in Schwarz - 1 l 10027967_46
Trinkflasche in Schwarz - 1 l 10027967_46
Trinkflasche in Schwarz - 1 l 10027967_46
Trinkflasche in Schwarz - 1 l 10027967_46
Trinkflasche in Schwarz - 1 l 10027967_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027967_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027967_46
EAN/GTIN:
     4052025920111
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Glas-Trinkflasche

Diese Wasserflasche hilft Ihnen, umweltschonender zu leben. Dank ihrer Fertigung aus Edelstahl ist sie das nachhaltige Pendant zur herkömmlichen Plastikflasche und besonders hitze- und kältebeständig. Befüllen Sie die doppelwandige Edelstahlflasche mit Tee, Kaffee oder Wasser sowie kohlensäurehaltigen Getränken. Der Deckel sorgt dafür, dass nichts auslaufen kann. Mit der Box zum selbst Bedrucken eignet sich die Thermoflasche ideal als Werbegeschenk für Kunden oder Mitarbeiter Ihres Unternehmens.

Thermo Trinkflasche im Detail
- Maße Getränkeflasche H x D: ca. 32,5 x 9 cm
- Durchmesser Trinköffnung: ca. 3,7 cm
- Maße Geschenkbox H x D: ca. 36,5 x 10 cm
- Fassungsvermögen: ca. 1 Liter
- Gesamtgewicht: ca. 500 g
- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Verschiedene Farben

Doppelwandige Wasserflaschen aus Edelstahl
- Nachhaltig im Vergleich zu herkömmlichen Plastikflaschen
- Aus rostfreiem Edelstahl mit auslaufsicherem Schraubdeckel
- Hält dank Material warme und kalte Temperaturen für 6-12 h
- Tee, Kaffee, Wasser und mehr genießen - Kohlensäure geeignet
- Mit Box zum Bedrucken als Werbegeschenk für Firmen etc.
- Breite Öffnung zum leichten Befüllen und Reinigen per Hand

Lieferumfang
- 1x Isolierflasche in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.66 kg
Höhe:
32.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, isolierflasche 1l, isolierflasche, aluflasche, aluflaschen, aqua-bottle, eco-water-bottle, edelstahlflasche, edelstahlflaschen, getränkeflasche, isoflasche, isokanne, isolierkanne, isoliertrinkflasche, kühlflasche, sportflasche, stahlflasche, tea-bottle, teeflasche, thermoflasche, thermokanne, thermotrinkflasche, thermotrinkflaschen, trinkflasche, vakuum-flasche, vakuum-isolierflasche, wasserflasche, water-bottle, 1-liter, 1-liter-edelstahl, 1-liter-kaffee, 1-liter-schraubverschluss, 1000ml, 1l, aus-edelstahl, auslaufsicher, bunt, camping, deckel, design, dicht, doppelwandig, edelstahl, edelstahl-1l, für-tee, groß, heiß, iso, isoliert, kaffee, kalt, kohlensäure, kohlensäure-geeignet, leicht, matt, nachhaltig, ohne-becher, outdoor, outdoor-1l, schwarz, sport, tee, tee-1l, unterwegs, vakuum, verschluss, wandern, warm, warm-kalt, wasser, weiß, weithals, wellness, zum-mitnehmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
227
€ 4,90*
ab € 8,42*
€ 12,65*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,46*
€ 16,02*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.