Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gerätehalter 10er Set, Gummi-Rollen zum Klemmen, Universal Besenhalter für Wand, Garten, Eisen, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gerätehalter 10er Set, Gummi-Rollen zum Klemmen, Universal Besenhalter für Wand, Garten, Eisen, grau/schwarz
Relaxdays Gerätehalter 10er Set, Gummi-Rollen zum Klemmen, Universal Besenhalter für Wand, Garten, Eisen, grau/schwarz
Relaxdays Gerätehalter 10er Set, Gummi-Rollen zum Klemmen, Universal Besenhalter für Wand, Garten, Eisen, grau/schwarz
Relaxdays Gerätehalter 10er Set, Gummi-Rollen zum Klemmen, Universal Besenhalter für Wand, Garten, Eisen, grau/schwarz
Relaxdays Gerätehalter 10er Set, Gummi-Rollen zum Klemmen, Universal Besenhalter für Wand, Garten, Eisen, grau/schwarz
Relaxdays Gerätehalter 10er Set, Gummi-Rollen zum Klemmen, Universal Besenhalter für Wand, Garten, Eisen, grau/schwarz
Relaxdays Gerätehalter 10er Set, Gummi-Rollen zum Klemmen, Universal Besenhalter für Wand, Garten, Eisen, grau/schwarz
Relaxdays Gerätehalter 10er Set, Gummi-Rollen zum Klemmen, Universal Besenhalter für Wand, Garten, Eisen, grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025685_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025685_0
EAN/GTIN:
     4052025256852
Suchbegriffe:
Gartengerätehalter
Gerätehalter
Geräteleiste
gartengerätehalter
Ärgern Sie sich immer wieder über Gerätschaften, die überall auftauchen, nur nie dort, wo Sie sie benötigen? Mit dem Gerätehalter im 10er Set bereiten Sie diesem Spuk ein Ende. Die Rollen aus abriebfestem Gummi passen sich der Griffstärke an und sind schonend zu Schaufel, Besen und Co. Im Abstellraum, Schuppen oder in der Garage sorgen Sie mit den Stielhaltern für Ordnung. Schrauben oder hämmern Sie die Halter an Wände oder Türen - die dazu erforderlichen Löcher sind bereits vorhanden.

Gerätehalter 10er Set im Detail

- Maße Halter H x B x T: ca. 5 x 5,5 x 4 cm
- Abstand Bohrlöcher: ca. 4 cm
- Griffstärke: ca. 15 - 30 mm
- Gewicht je Halter: ca. 35 g
- Traglast je Halter: 3 kg
- Material: Eisen, Gummi, PP
- Farbe: Schwarz, grau

Besenhalter für die Wand
- Für Garage, Keller, Besenkammer, Küche uvm.
- Besen, Mopp, Schaufel, Regenschirm etc. aufhängen
- Abriebfeste Rollen und Puffer aus schonendem Gummi
- Schwarze Klemmen passen sich Stielstärke an
- Mit Löchern für die Wandmontage

Lieferumfang
- 10x Gerätehalter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Schwarz
Gewicht:
0.38 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
4 cm
Breite:
5.5 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays gerätehalter, ..., besenhalter, besen-halter, besen halter, besenhalterung, besen-halterung, besen halterung, besenhalterungen, besen-halterungen, besen halterungen, broom hanger, broom hangers, broom holder, broom holders, gartengerätehalterung, gartengeräte-halterung, gartengeräte halterung, gartengerätehalterungen, gartengeräte-halterungen, gartengeräte halterungen, gartengeräte-halter, gartengeräte halter, geräteaufbewahrung, geräte-aufbewahrung, geräte aufbewahrung, geräteaufbewahrungen, geräte-aufbewahrungen, geräte aufbewahrungen, geräteaufhänger, geräte-aufhänger, geräte aufhänger, geräteaufhängung, geräte-aufhängung, geräte aufhängung, geräteaufhängungen, geräte-aufhängungen, geräte aufhängungen, geräte-halter, geräte halter, mophalter, mop-halter, mop halter, mopwandhalter, mop-wandhalter, mop wandhalter, mopphalter, mopp-halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.