Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays aufblasbare Rettungsboje, Rettungsbrett mit Umhängeseil, Karneval o. Mottoparty, für Kinder & Erwachsene, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays aufblasbare Rettungsboje, Rettungsbrett mit Umhängeseil, Karneval o. Mottoparty, für Kinder & Erwachsene, rot
Relaxdays aufblasbare Rettungsboje, Rettungsbrett mit Umhängeseil, Karneval o. Mottoparty, für Kinder & Erwachsene, rot
Relaxdays aufblasbare Rettungsboje, Rettungsbrett mit Umhängeseil, Karneval o. Mottoparty, für Kinder & Erwachsene, rot
Relaxdays aufblasbare Rettungsboje, Rettungsbrett mit Umhängeseil, Karneval o. Mottoparty, für Kinder & Erwachsene, rot
Relaxdays aufblasbare Rettungsboje, Rettungsbrett mit Umhängeseil, Karneval o. Mottoparty, für Kinder & Erwachsene, rot
Relaxdays aufblasbare Rettungsboje, Rettungsbrett mit Umhängeseil, Karneval o. Mottoparty, für Kinder & Erwachsene, rot
Relaxdays aufblasbare Rettungsboje, Rettungsbrett mit Umhängeseil, Karneval o. Mottoparty, für Kinder & Erwachsene, rot
Relaxdays aufblasbare Rettungsboje, Rettungsbrett mit Umhängeseil, Karneval o. Mottoparty, für Kinder & Erwachsene, rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025108_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025108_0
EAN/GTIN:
     4052025251086
Suchbegriffe:
Rettungsboje
Rettungsbrett
Spineboard
rettungsbrett
Machen Sie die Strände in Ihrer Gegend sicher mit der aufblasbaren Schwimmboje. Das lustige Kostümzubehör macht Ihr Kostüm zum Karneval oder zur Mottoparty zum absoluten Highlight. Als Gruppe in roten Badehosen und -anzügen mit der Rettungsboje als Accessoire erinnern Sie an die kultigen Rettungsschwimmer von Malibu. Ziehen Sie die Blicke auf sich zum Junggesellenabschied, bei Strand- oder Poolpartys. Auch als Dekoartikel oder Wasserspielzeug macht die aufblasbare Boje einiges her.

Hinweis: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.

Rettungsboje aufblasbar im Detail
- Maße H x B x T: ca. 7 x 30 x 64 cm
- Länge Umhängegurt: ca. 49 cm
- Gewicht: ca. 100 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Rot

Aufblasbares Rettungsbrett als Kostümzubehör
- Lustiges Accessoire für Mottoparty, Karneval uvm.
- Als Dekoartikel an Pool, Strand etc.
- Aufblasbares Spielzeug für Kinder & Erwachsene
- Einzeln oder als Gruppe Rettungsschwimmer verkleiden
- Mit praktischem Seil zum Umhängen

Lieferumfang
- 1x Rettungsboje aufblasbar
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Weiß
Gewicht:
0.1 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
64 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: rettungsboje aufblasbar, aufblasartikel, aufblas-artikel, aufblas artikel, aufblasbare boje, aufblasbare-boje, aufblasbare bojen, aufblasbare-bojen, aufblasbare rettungsboje, aufblasbare-rettungsboje, aufblasbare rettungsbojen, aufblasbare-rettungsbojen, aufblasbares rettungsbrett, aufblasbares-rettungsbrett, aufblasbare rettungsbretter, aufblasbare-rettungsbretter, baywatch boje, baywatch-boje, baywatch bojen, baywatch-bojen, boje, bojen, kostümaccessoire, kostüm-accessoire, kostüm accessoire, kostümaccessoires, kostüm-accessoires, kostüm accessoires, rettungsboje, rettungs-boje, rettungs boje, rettungsbojen, rettungs-bojen, rettungs bojen, rettungs-brett, rettungs brett, rettungsbretter, rettungs-bretter, rettungs bretter, rettungsring, rettung-sring, rettung sring, rettungsringe, rettungs-ringe, rettungs ringe, scherzartikel, scherz-artikel, scherz artikel, schwimmboje
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.