Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schubkarrenrad Vollgummi mit Achse, 4.80 4.00-8 Gummirad, pannensicher, 100 kg Tragkraft Ersatzrad, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schubkarrenrad Vollgummi mit Achse, 4.80 4.00-8 Gummirad, pannensicher, 100 kg Tragkraft Ersatzrad, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad Vollgummi mit Achse, 4.80 4.00-8 Gummirad, pannensicher, 100 kg Tragkraft Ersatzrad, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad Vollgummi mit Achse, 4.80 4.00-8 Gummirad, pannensicher, 100 kg Tragkraft Ersatzrad, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad Vollgummi mit Achse, 4.80 4.00-8 Gummirad, pannensicher, 100 kg Tragkraft Ersatzrad, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad Vollgummi mit Achse, 4.80 4.00-8 Gummirad, pannensicher, 100 kg Tragkraft Ersatzrad, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad Vollgummi mit Achse, 4.80 4.00-8 Gummirad, pannensicher, 100 kg Tragkraft Ersatzrad, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad Vollgummi mit Achse, 4.80 4.00-8 Gummirad, pannensicher, 100 kg Tragkraft Ersatzrad, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad Vollgummi mit Achse, 4.80 4.00-8 Gummirad, pannensicher, 100 kg Tragkraft Ersatzrad, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad Vollgummi mit Achse, 4.80 4.00-8 Gummirad, pannensicher, 100 kg Tragkraft Ersatzrad, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad Vollgummi mit Achse, 4.80 4.00-8 Gummirad, pannensicher, 100 kg Tragkraft Ersatzrad, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad Vollgummi mit Achse, 4.80 4.00-8 Gummirad, pannensicher, 100 kg Tragkraft Ersatzrad, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022852_1227
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022852_1227
EAN/GTIN:
     4052025913816
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Gummirolle
Benötigen Sie ein neues Rad für Ihre Gartenkarre, holen Sie sich mit dem Schubkarrenrad aus Vollgummi einen pannensicheren Reifen mit langer Haltbarkeit. Das Ersatzrad aus PU-Gummi enthält keine Luft und ist somit unempfindlich gegen Dornen, Nägel und andere spitze Gegenstände. Des Weiteren ist der Gummireifen immer einsatzbereit, da kein Luftverlust nach längerer Standzeit droht. Kugellager und profilierte Lauffläche sorgen für ein leichtes Schieben der Karre. Das belastbare Rad ist in verschiedenen Farben erhältlich. 

Das Komplettrad ist u.a. geeignet für handelsübliche Schubkarren, Sackkarren oder Bollerwagen.

Schubkarrenrad Vollgummi im Detail
- Bereifung: 4.80 4.00-8
- Rad Durchmesser: ca. 39 cm
- Rad Breite: ca. 9 cm
- Tragkraft: ca. 100 kg

Ersatzrad mit Achse
- Achse Durchmesser: ca. 2 cm
- Achse Länge: ca. 15 cm
- Material: PU-Gummi, Stahl

Pannensicherer Gummireifen
- Vollgummirad ohne Luft
- Langlebig und robust gegen Scherben uvm.
- Mit Kugellager für vollen Fahrkomfort
- Profilierte Lauffläche für mehr Fahrkontrolle

Lieferumfang
- 1x Schubkarrenrad (in Farbe nach Wahl)
- Inkl. Achsenstift
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.29 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
9 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, relaxdays vollgummirad, gummirolle, Schubkarrenrad Vollgummi, Relaxdays Schubkarrenrad Vollgummi, ersatzrad, ersatz-rad, ersatz rad, ersatzräder, ersatz-räder, ersatz räder, ersatzreifen, ersatz-reifen, ersatz reifen, gummirad, gummi-rad, gummi rad, gummiräder, gummi-räder, gummi räder, gummireifen, gummi-reifen, gummi reifen, komplettrad, komplett-rad, komplett rad, kompletträder, komplett-räder, komplett räder, komplettreifen, komplett-reifen, komplett reifen, sackkarrenrad, sackkarren-rad, sackkarren rad, sackkarrenräder, sackkarren-räder, sackkarren räder, sackkarrenreifen, sackkarren-reifen, sackkarren reifen, schiebkarrenrad, schiebkarren-rad, schiebkarren rad, schiebkarrenräder, schiebkarren-räder, schiebkarren räder, schiebkarrenreifen, schiebkarren-reifen, schiebkarren reifen, schubkarrenrad, schubkarren-rad, schubkarren rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.