| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7070714 Herst.-Nr.: 7070714 EAN/GTIN: 8432393286648 |
| |
|
| | |
| 7070714 Das Kit enthält das zur Montage von 2 Schrankstangen D. 28 mm erforderliche Zubehör: Rohr seitliche Stützen und Schrauben zur Montage.
Verfügbar in zwei Grössen: 750 mm und 1150 mm. Die Kits 1150 mm enthalten zudem zwei Mittelstützen für mehr Standfestigkeit. Die Befestigung der Schrauben erfolgt mit den in der Lieferung enthaltenen Schrauben M5x38 mm, für Platten zwischen 16 und 30 mm. Erfüllt ISO:7170:205, Stange und Stützen mit einer maximalen Traglast von bis zu 40 kg/Meter, gleichmäßig zu verteilen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7070714, Emuca, Emuca Schrankstangen-Set Ø28, 0, 75 m, Schwarz, Aluminium und Zamak, 8432393286631, 8432393286648 |
| | |
| |