Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel UMELA 59x57,5x85 cm,Plastik / Polymer, Grau, 7,37 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072055329
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC01830GR
EAN/GTIN:
     5420072055329
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072055329 Ein außergewöhnlicher Stuhl zu einem fantastischen Preis! Der Umela -Designerstuhl verleiht Ihrem Innenraum eine industrielle Note. Der Sitz, der als eine Einheit in Polypropylen (ein stark hartes Kunststoffmaterial) geformt und in der Masse gefärbt ist, bietet ausgezeichnete Sitzgelegenheiten und ruht auf einer prächtigen Metallstruktur. Umela ist leicht zu sorgen und ist ein unschlagbarer Stuhl für das minimalistische Innenraum einer großen Familie oder sogar für Fachleute auf der Suche nach einem Qualitätsprodukt zu einem niedrigen Preis.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 25,0 cm
Breite in cm: 57,5
Farbe 1: Grau
Gewicht KG: 7,37
Höhe in cm: 85
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 59
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Sitzbreite: 53,0 cm
Sitzhöhe: 44,0 cm
Sitztiefe: 45,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel grau, garten stapelsessel, garten stapelsessel kunststoff, 5420072055329, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel UMELA 59x57, 5x85 cm, Plastik / Polymer, Grau, 7, 37 kg, AC01830GR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.