| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5074062 Herst.-Nr.: 5074062 EAN/GTIN: 8432393132129 |
| |
|
| | |
| 5074062 Kleiderstange für Schränke oder Garderoben mit LED-Beleuchtung und Bewegungssensor Die herausnehmbare Batterie befindet sich in einer der seitlichen Halterungen versteckt hinter einer Abdeckung, Einfaches Aufladen der Batterie mit Hilfe eines 5V DC 1A Ladekabels mit Micro-USB-Anschluss Typ B (nicht mitinbegriffen). Das Abmontieren der Stange ist somit nicht nötig.Nach Abschließen des circa vierstündigen Ladevorgangs schaltet die LED-Leuchtanzeige der Batterie von rot auf grün.
Der eingebaute Bewegungssensor schaltet das Licht ab einem Abstand von 1,5 Metern ein und schaltet es nach 15 Sekunden wieder aus, wenn niemand im Erfassungswinkel ist.
Kleiderstange aus Aluminium mit semi-steifem PVC-Profil, um die Geräusche der Kleiderbügel zu verhindern. Das Schrankrohr kann auf die passende Innenbreite des Möbels zugeschnitten werden.
Einfache Installation ohne Kabel (wireless), dank der mitgelieferten Rohrhalter und Schrauben. Die ideale Lösung für die Beleuchtung des Schrankinnenraums, erleichtert die Suche der Kleider im Dunkeln.
Link zur Hersteller-Artikelseite (pdf): emucaonline.com/catalog/documents/sl-products/50740.IM.pdf
Link zum Video: youtu.be/WiQRBYQy3bE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5074062, Emuca, Emuca Schrankstange mit LED Beleuchtung Castor, USB aufladbar und Bewegungssensor, 558, Matt eloxiert, 8432393132129 |
| | |
| |