Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankgehäuse 27x36E H1000 N6502B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankgehäuse 27x36E H1000 N6502B
Schrankgehäuse 27x36E H1000 N6502B
Schrankgehäuse 27x36E H1000 N6502B
Schrankgehäuse 27x36E H1000 N6502B
Schrankgehäuse 27x36E H1000 N6502B
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779346
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71085050
EAN/GTIN:
     7612269049015
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schrankgehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank-Leergehäuse, 27x36 E, grau metallic

Ausführung
Maße: BxT 564x725 mm (27x36 E).
Schubladennutzfläche: BxT 459x612 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre: serienmäßig.


Abb. zeigt RAL 5012
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Maße BxT:
564x725 mm
lichte Höhe (B):
900 mm
Einheit:
27x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,36*
€ 401,51*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,54*
€ 401,52*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,32*
€ 404,20*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,60*
€ 414,51*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,84*
€ 446,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,52*
€ 477,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,26*
€ 456,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 380,39*
€ 452,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,20*
€ 433,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 363,30*
€ 432,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,37*
€ 420,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 353,02*
€ 420,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,54*
€ 386,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.