Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugengummi m. Holzrücken 300mm Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugengummi m. Holzrücken 300mm Kronen
Fugengummi m. Holzrücken 300mm Kronen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-727161
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     501503
EAN/GTIN:
     4004199515037
Suchbegriffe:
Fugengummi
fugengummi 300mm
fugengummi
Fugengummi, Holzrücken

• Mit Holzrücken
• Geeignet zum Verfugen

Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Markenname:
Kronen Hansa
Herstellername:
Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
501503
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: 4004199515037
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,85*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 2,74*
€ 3,87*
5 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 2,90*
€ 3,99*
1
€ 7,95*
ab € 3,01*
€ 4,26*
Lager 6C8MS
38
20
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 86,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
501502
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.