|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1472008 Herst.-Nr.: NB2JF01.45 EAN/GTIN: 8713197372066 |
| |
|
|  |  |
 | Sicherheitsstiefel Work-It full safety, S5 SR FO LG Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG Eigenschaften: Rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten Antistatische Eigenschaften zum Schutz gegen Stromschläge Wasserdicht zum Schutz bei Nässe Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Zwischensohle Material: PVCWeitere Informationen:  |  | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR B.V. | Adresse/Postanschrift: | Postbus 1, NL-8100 AA Raalte | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | info@dunlopboots.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, pvc stiefel dunlop, arbeitsstiefel, baustiefel s5 |
|  |  |
|  |  | Angebote (29) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | pro Paar | € 5,99* | ab € 15,13* | € 19,98* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Paar | € 5,95* | ab € 14,98* | € 20,00* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | pro Paar | € 7,60* | ab € 15,13* | € 20,01* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | pro Paar | € 4,90* | ab € 14,35* | € 20,02* |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | | 1 |  | pro Paar | Frei Haus | ab € 16,73* | € 23,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,365* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|