Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bummsi 50mm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bummsi 50mm weiss
Bummsi 50mm weiss
Artikel-Nr.:
     6C8MS-127381
Hersteller:
     HANSI-Siebert
Herst.-Nr.:
     502601
EAN/GTIN:
     4019398526012
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
Bumms, Bummsi, Bummsinchen, Eckenbumms

Kein Bohren, nur ankleben.

Weitere Informationen:
Typ:
Bummsi
Ø:
50 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
502601
Herstellername:
Hansi-Siebert GmbH & Co KG
Markenname:
homeXpert
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, bummsi ø 5 cm, bummsi, 4019398526012, Elastische, ElastischePuffer, ElastischerPufferr, Puffer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
247
30
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,63*
5 Tage
330
30
€ 5,99*
ab € 0,47*
€ 0,64*
3 Tage
330
30
€ 4,99*
ab € 0,51*
€ 0,71*
2 Tage
270
120
Frei Haus
ab € 0,5529*
€ 0,7329*
Lager 6C8MS
270
100
Frei Haus
ab € 0,5583*
€ 0,7383*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7383*
€ 0,87858
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,7083*
€ 0,84288
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6683*
€ 0,79528
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,6383*
€ 0,75958
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,5583*
€ 0,66438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
501516
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.