Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Oehlbach VGA MONITORKABEL 150 1,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
9001_fullsize.png
9001_fullsize.png
Artikel-Nr.:  696-9001
Hersteller:  Oehlbach
Herst.-Nr.:  9001
EAN/GTIN:  4003635090015

Hervorragende VGA-Verbindung zwischen PC und Monitor, konfektioniert mit 2 x 15-pol. Sub D-Stecker. Ein Adapter zur Verlängerung ist separat erhältlich. (Art. 9069)

Weitere Informationen:
Verbindungen:
VGA SubD-15
Beide Richtungen
VGA SubD-15
Signalart:
Digital Video
Sonderlänge:
Ja
Sterne Qualität:
4 Sterne
... > Lager 696 > COMPUTER > MONITOR KABEL
Angebote (3)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 696
€ 4,60*
€ 26,42*
€ 9,90*
ab € 26,45*
€ 27,43*
€ 2,69*
ab € 26,47*
€ 29,58*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise von Lager 696
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
Lagerstand von Lager 696
Versand von Lager 696
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 696
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AF DVD-Clene, reinigt Linsen f. DVD Laufwerke, -Playern, -Konsolen
Anders + Kern
DVD000
ab € 10,38*
Sonstiges
Hama HDMI / HDMI Verbindungskabel, 10 Meter
Hama
43086
ab € 84,35*
Sonstiges
Oehlbach AK 2002 Antennenkabel, schwarz 250,00 m
Oehlbach
1295
€ 556,09*
Sonstiges
Oehlbach OPTICAL/COAXIAL CONVERTER 1,00 Set
Oehlbach
6070
€ 67,86*
Sonstiges
Oehlbach XXL® MADE IN BLUE - High Speed HDMI® Kabel 0,75 m
Oehlbach
22400
€ 47,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG