Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach Red Opto Star 15,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH Red Opto Star 1500 Glasfaserkabel 15 m TOSLINK Schwarz
OEHLBACH Red Opto Star 1500 Glasfaserkabel 15 m TOSLINK Schwarz
Artikel-Nr.:
     696-6012
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     6012
EAN/GTIN:
     4003635060124
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel

Ein hochwertiges optisches Digitalkabel mit sehr hoher Lichtausbeute und geringem Brechungsfaktor auf der Lichtleiterstrecke. Incl. 1 Stk. optischer Adapter Toslink auf 3,5 mm LWL-Klinke.

Weitere Informationen:
Verbindungen:
Toslink | Beide Richtungen
Sonderlänge:
Ja
Signalart:
Digital optisch
Sterne Qualität:
3 Sterne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 696
2 Tage
unbekannt
€ 4,60*
ab € 63,52*
€ 71,59*
Frei Haus
ab € 85,15*
€ 118,79*
Preise: Lager 696
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 696
Versand: Lager 696
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 696
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.