Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Oehlbach i-Connect | Apple-Stecker auf USB-A-Stecker 2,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
60056_fullsize.png
60056_fullsize.png
60056_fullsize.png
Artikel-Nr.:
     696-60056
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     60056
EAN/GTIN:
     4003635600566
Suchbegriffe:
iPod Dockingstation
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel weiß

Dieses hochwertige i-Connect Spiralkabel ist die perfekte Verbindung zwischen iPod / iPhone / iPad und einem anderen Audio-Gerät mit USB-A-Anschluss. Durch die Verwendung hochwertiger Bauteile liefert dieses Kabel stets den perfekten Kontakt zwischen den verbundenen Geräten. Der hochwertige Apple-Metallstecker und der 24 Karat vergoldete USB-Stecker bieten ein Höchstmaß an Übertragungssicherheit und Signal-Stabilität.

Weitere Informationen:
Verbindungen:
Apple-Connector ; Beide Richtungen ; USB-A
Sterne Qualität:
3 Sterne
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 2m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 696
k.A.
€ 4,60*
€ 29,99*
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 30,35*
€ 33,40*
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 30,36*
€ 33,56*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 696
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 696
Versand: Lager 696
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 696
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG