Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach Red Opto Star 2,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 6005 Glasfaserkabel 2 m 3.5mm Schwarz
OEHLBACH 6005 Glasfaserkabel 2 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     696-6005
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     6005
EAN/GTIN:
     4003635060056
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel

Ein hochwertiges optisches Digitalkabel mit sehr hoher Lichtausbeute und geringem Brechungsfaktor auf der Lichtleiterstrecke. Incl. 1 Stk. optischer Adapter Toslink auf 3,5 mm LWL-Klinke.

Weitere Informationen:
Verbindungen:
Toslink | Beide Richtungen
Sonderlänge:
Ja
Signalart:
Digital optisch
Sterne Qualität:
3 Sterne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.