Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Oehlbach iConnect | 3,5 mm Klinke auf 2 x Cinch 3,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
60001_fullsize.png
60001_fullsize.png
60001_fullsize.png
Artikel-Nr.:
     696-60003
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     60003
EAN/GTIN:
     4003635600030
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel Klinke
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel

 

Dieses i-Connect Kabel ist die perfekte analoge Stereo-Verbindung zwischen einem portablen Media-Player und einer HiFi-Anlage. Ausgestattet ist das Kabel auf der einen Seite mit einem 3,5 mm Klinken-Stecker und auf der anderen Seite mit einem Paar Cinch-Stecker. Hochwertige Metallstecker mit 24 Karat vergoldeten Kontaktflächen bieten ein Höchstmaß an. Übertragungssicherheit und Signal-Stabilität. Die perlmuttfarbigen Stecker verleihen sowohl dem dezent schwarzen Kabel als auch dem auffälligeren weißen Kabel ein individuelles und edles Finish.

Weitere Informationen:
Signalart:
Audio
Verbindungen:
Klinkenstecker 3,5 mm ; Beide Richtungen ; 2x Cinch
Sterne Qualität:
3 Sterne
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 696
k.A.
pro Stück
€ 4,60*
€ 34,99*
2 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 35,37*
€ 38,64*
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 35,38*
€ 38,78*
Preise: Lager 696
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 696
Versand: Lager 696
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 696
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
50195
ab € 2,58*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
50059
ab € 2,39*
Sonstiges
Produktabbildung
Speaka
50118
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG