Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach Blue Magic 5.1 Set Audio Verbindung, blau 2,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 2127 Component (YPbPr)-Videokabel 2 m 6 x RCA Blau
OEHLBACH 2127 Component (YPbPr)-Videokabel 2 m 6 x RCA Blau
Artikel-Nr.:
     696-2127
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     2127
EAN/GTIN:
     4003635021279
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

Ein erstklassiges, aufwändig geschirmtes NF-Audiokabel zur Verbindung von SACD-Player und DVD-Audio-Player mit 5.1-Decoder zum Verstärker mit 5.1-Eingang. Kontaktgriffige, gekennzeichnete Vollmetall-Stecker sorgen für einen perfekten Verbindungsschluss.

Weitere Informationen:
Verbindungen:
6x Cinch | Beide Richtungen
Signalart:
Audio
Sterne Qualität:
4 Sterne
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 2m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.