Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach Blue Magic 5.1 Set Audio Verbindung, blau 1,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 2126 Component (YPbPr)-Videokabel 1,5 m 6 x RCA Blau
OEHLBACH 2126 Component (YPbPr)-Videokabel 1,5 m 6 x RCA Blau
Artikel-Nr.:
     696-2126
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     2126
EAN/GTIN:
     4003635021262
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

Ein erstklassiges, aufwändig geschirmtes NF-Audiokabel zur Verbindung von SACD-Player und DVD-Audio-Player mit 5.1-Decoder zum Verstärker mit 5.1-Eingang. Kontaktgriffige, gekennzeichnete Vollmetall-Stecker sorgen für einen perfekten Verbindungsschluss.

Weitere Informationen:
Verbindungen:
6x Cinch | Beide Richtungen
Signalart:
Audio
Sterne Qualität:
4 Sterne
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.