Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach Cinch Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker] 0.50m Blau vergoldete


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W753561
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     13200
EAN/GTIN:
     4003635132005
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Besonders hochwertiges analoges Audio-Cinchkabel mit einer effektiven Mehrfach-Schirmung für die Verkabelung von HiFi- oder Home-Cinema-Anlagen!The symmetrical design and the inner conductor made from highly pure monocrystalline HPOCC copper means that this Oehlbach cable delivers particularly good spatiality and outstanding dynamics. Perfekte Kontaktsicherheit und gute Haptik sind mit Hilfe der 24 Karat vergoldeten Kontakte garantiert. Das Kabel ist auf Grund des robusten, flexiblen Außenmantels und der Metallstecker universell einsetzbar sowie absolut resistent gegen jedwede Mantelströme.
Features:
Vergoldete Steckkontakte
HPOCC - monokristallines sauerstofffreies Kupfer
3fach-Schirmung
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Audio
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
2 x
Anschluss B Anzahl:
2 x
Herstellerfarbe:
Blau
Anschluss-Typ:
Cinch
Ausführung:
Anschlusskabel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
Cinch-Stecker
Anschluss B:
Cinch-Stecker
Produkt-Art:
Audio Anschlusskabel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, chinchkabel 0,5m, chinch kabel, Oehlbach, XXL® Series 2, Audio-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 89,96*
€ 137,04*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 116,06*
€ 147,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.