Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Oehlbach XXL® SERIES 1 INCL. XLR 1,25 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
OEHLBACH 1.25m XXL Series XLR 1.25m XLR (3-pin) XLR (3-pin) Blau Audio-Kabel
OEHLBACH 1.25m XXL Series XLR 1.25m XLR (3-pin) XLR (3-pin) Blau Audio-Kabel
Artikel-Nr.:
     696-13133
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     13133
EAN/GTIN:
     4003635131336
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel

State of the Art, symmetrisch aufgebautes 3-fach geschirmtes NF-Kabel aus massiv versilberten, paarweise verdrillten Leitern und einem Fluorpolymer (PTFE) Di-Elektrikum. Sonderlängen oder Sonderkonfektionen auf Wunsch möglich, Preis auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Zubehör:
Konfektioniert wahlweise mit: ART.: 4201, Art.: 4200. Art.: 4164, Art.: 4165
Verbindungen:
2x XLR Kupplung | Beide Richtungen | 2x XLR Stecker
Sonderlänge:
Ja
Signalart:
Audio
Sterne Qualität:
5 Sterne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,77*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 169,36*
€ 201,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 167,43*
€ 199,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 166,83*
€ 198,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 158,77*
€ 188,94
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG