Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DI-Personenschutzstecker schwarz, für Innenbereich IP54 16A, 230V, 0,03A, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard
Standard
Standard
Standard
Artikel-Nr.:
     694E-801.282.1
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     801.282.1
EAN/GTIN:
     4028232278123
Suchbegriffe:
Personenschutzstecker
PRCD Stecker
PRCD Zwischenstecker

Weitere Informationen:
Warengruppe:
993111
EAN:
4028232278123
Artikel-Nr.:
801.282.1
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 16,53*
€ 19,65*
Lager 694
€ 6,95*
ab € 19,1506*
€ 20,64*
Preise: Lager 694
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,9656*
€ 23,7591
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,1506*
€ 22,7892
pro Stück
Lagerstand: Lager 694
Versand: Lager 694
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 694
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG