Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OPUS-greenNet Fenstergriff, abschließbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPUS-greenNet Fenstergriff, abschließbar, weiß
OPUS-greenNet Fenstergriff, abschließbar, weiß
Artikel-Nr.:
     694E-561.425.02
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     561.425.02
EAN/GTIN:
     4012789412055
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
• wartungsfreier Funksender, keine Batterien erforderlich • Montagematerial im Lieferumfang enthalten • abschließbar, 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten
• Übertragung der Zustände: geöffnet, gekippt, geschlossen • einfache Montage, 7 x 7 mm Vierkantstift • problemloses Einbinden in die ViToo Software
Weitere Informationen:
Ausführung:
Alu, abschließbar, Vierkantstiftlänge 35 mm
Warengruppe:
992141
Katalogseite:
151
Farbe:
weiß
EAN:
4012789412055
Artikel-Nr.:
561.425.02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG