Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Klebeband-Handabroller,schwarz mit JÄGER-Logo, für 50mm Band-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard
Standard
Artikel-Nr.:
     694E-400.259
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     400.259
EAN/GTIN:
     4028232181720
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Paketbandabroller

für alle Arten von einseitig haftenden Klebebändern mit 50 mm Breite
mit intergrierter Bremse
spezielle, patentierte Konstruktion zum einfachen und geräuscharmen Abrollen
Gewicht: 280 g

TOP-Qualität!

Weitere Informationen:
Warengruppe:
996121
Katalogseite:
402
EAN:
4028232181720
Artikel-Nr.:
400.259
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 15,34*
€ 18,22*
Lager 694
€ 6,95*
ab € 17,1191*
€ 18,4426*
Preise: Lager 694
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,4426*
€ 21,9467
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,868*
€ 21,263
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,1191*
€ 20,3717
pro Stück
Lagerstand: Lager 694
Versand: Lager 694
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 694
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG