Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Luxmeter mit Digitalanzeige, Messbereich: 0,1 - 50.000 Lux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard
Standard
Standard
Standard
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     694E-331.302
Hersteller:
     KRYSTUFEK
Herst.-Nr.:
     331.302
EAN/GTIN:
     9120037331302
Suchbegriffe:
Luxmessgerät
Luxmeter
luxmessgerät

Weitere Informationen:
Warengruppe:
996121
EAN:
9120037331302
Katalogseite:
347
Artikel-Nr.:
331.302
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,6956*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,38*
€ 181,332
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,598*
€ 168,502
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,6956*
€ 160,2878
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
796.682
ab € 256,7555*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG