Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kompakt-Reflektorlampe 7W GU10 827 warmweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard
Standard
Standard
Artikel-Nr.:
     694E-310.47
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     310.47
EAN/GTIN:
     5410288310473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GU10
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampe Reflektorform
Energiesparlampe Sockel GU10


extrem langlebig: 15.000 Stunden mittlere Lebensdauer
Schaltfest: mind. 600.000 Vorgänge
besonders hohe Stromsparpotentiale möglich
Lichtfarbe: Warmweiß - 827, 2.700 k
hohe Lichtausbeute, 3-Banden-Leuchtstoff
Vorheizung integriert
erfüllt RoHS/WEEE
Energieeffizienzklasse A

Weitere Informationen:
Katalogseite:
324
Maße (H x B):
82 x 50 mm
Warengruppe:
994211
EAN:
5410288310473
Ausführung:
7 W, GU 10
Maße (Ø x Länge):
50 x 82 mm
Lichtstrom in Lumen:
210 lm
Artikel-Nr.:
310.47
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
€ 8,95*
10
€ 6,90*
€ 9,77*
3 Tage
k.A.
10
Frei Haus
ab € 9,819*
€ 10,509*
Lager 694
1
€ 6,95*
ab € 10,9412*
€ 12,3852*
10
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 13,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 694
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,3852*
€ 14,7384
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,774*
€ 14,011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,9412*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 694
Versand: Lager 694
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 694
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Osram
4008321938572
ab € 7,81*
Sonstiges
Osram
4008321946720
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG