Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wandverteiler Wesel unverdrahtet, ohne Absicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard
Standard
Standard
Standard
Ausschnitt
Zeichnung (Maß)
Artikel-Nr.:
     694E-057.024.0000
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     057.024.0000
EAN/GTIN:
     4028232117941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Wandverteiler
wandverteiler cee

Weitere Informationen:
Warengruppe:
993321
Ausgang:
2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~
Katalogseite:
279
EAN:
4028232117941
Gewicht:
2,831 kg
Maße (H x B x T):
396 x 305 x 150 mm
Artikel-Nr.:
057.024.0000
Bestückung:
-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 120,68*
€ 134,19*
Lager 694
€ 6,95*
ab € 120,7588*
€ 135,87*
Preise: Lager 694
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,5422*
€ 151,7752
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,7588*
€ 143,703
pro Stück
Lagerstand: Lager 694
Versand: Lager 694
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 694
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Standard
Jäger
598.433
ab € 5,2115*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG