Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wandverteiler Wesel mit FI 40A 4-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard
Standard
Standard
Standard
Anwendung
Zeichnung (Maß)
Artikel-Nr.:
     694E-057.008.0041
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     057.008.0041
EAN/GTIN:
     4028232117934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandverteiler
wandverteiler cee

Weitere Informationen:
Warengruppe:
993321
Ausgang:
8 x Steckdose 230 V~
Absicherung:
4 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge
Katalogseite:
286
EAN:
4028232117934
Gewicht:
3,955 kg
Maße (H x B x T):
396 x 305 x 150 mm
Artikel-Nr.:
057.008.0041
Bestückung:
-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 263,07*
€ 284,07*
Lager 694
€ 6,95*
ab € 260,344*
€ 287,285*
Preise: Lager 694
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,285*
€ 341,869
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,2548*
€ 322,7932
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,344*
€ 309,809
pro Stück
Lagerstand: Lager 694
Versand: Lager 694
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 694
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG